曜日別特売

ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック

ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック - エレコムソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック - エレコムソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック - エレコムソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック - エレコムソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック - エレコムソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック - エレコムソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック - エレコムソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック - エレコム

キーボードも一緒に収納・使用可能なDynabook K50、Dynabook K60用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付ソフトレザーケースです。スタンド機構、ハンドバンド付きなので、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。

対応機種Dynabook K50、Dynabook K60ブラック材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルセット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約195×265×33(キーボード付き収納時)、約190×265×24(タブレットのみ収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77569583TB-DYK50PLFBK
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする