林商事
透明ポリ重袋
水濡れしづらいので濡れたごみを入れるのに適しています。
用途
廃材、濡れた屑の収集袋
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.12
寸法(横×縦)(mm)
約420×620
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570037
-
透明
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください