無段階ヒンジスタンド「and S」 Mサイズ キャメル

無段階ヒンジスタンド「and S」 Mサイズ キャメル - 39thanks

7.9インチから11インチまで対応/iPad mini 6に最適設計

対応機種iPad Pro 11inchキャメル材質PU寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×250×4質量(g)約275傾斜角度(°)約19から77まで付属品マウント3枚・マウント貼付けガイド・スマホリング・マウント取外しカード対応インチサイズ11~13までサイズMタイプ手帳型特性スタンド機能内容量1セット(2個)
注意
※左記対応サイズは目安となります。該当機種全てを対象としている訳ではありません。事前にタブレットサイズと本製品のサイズ感をご確認ください。
※11~13インチのノートパソコンでも使用可能です。スタンド角度によってはタイピング時の振動で画面が揺れることがあります。
※端末背面に直接マウントを貼り付ける場合、マウントを剥がす必要が生じた際、端末に傷がつく場合があります。また、本製品を頻繁に取り外す場合も端末背面に微細な傷がつく場合もあります。そのため、使用における傷が気になる方は市販のシェルケースを装着後マウントを貼ることとを推奨いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77571464SANANSSMCM
11,964
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする