曜日別特売

くるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメブルー

くるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメブルー - 39thanksくるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメブルー - 39thanksくるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメブルー - 39thanksくるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメブルー - 39thanksくるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメブルー - 39thanks

必要に応じて取り外しができるスマートなカードケース
磁気絶縁機能付きだから、ICカードにる決済もスムーズに。改札で読み込みエラーがおきることもありません。
スキミング防止機能も内蔵しているので、クレジットカードの違法な読み込みを防止します。
スマートフォン本体や、ケースの背面に留め具を強力な粘着力のある粘着シートで貼り付け。カードケースを回転して楽々着脱できます。
カードケースを外せば、ワイヤレス充電にもスマートに対応。

外寸法(mm)95×64×8質量(g)40セット内容カードケース×1、固定用留め具×2、留め具ガイド×1、補助フィルム:×2、固定用マジックバンド×1内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77571543SANSMCA01RBL
6,328
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする