曜日別特売

埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ

埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ - LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ - LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ - LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ - LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ - LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ - LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ - LAMP(スガツネ工業)

埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
タブレット端末の急速充電も可能です。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
加工穴にワンタッチで取り付けできます。

用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具入力電圧(V)AC100定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14A定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス付属品取付用クリップ使用温度範囲(℃)-10~+40材質ABS樹脂内容量1個
注意
※複数の同時充電時に機器の組み合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、同時充電できない場合があります。
※うなり音が発生したり、表面が温かくなる場合がありますが、使用上問題はありません。
※一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
※水やほこりがUSB・ACコンセントの差込口に入るとショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※電源付きの本体を組み込んだ製品は電気用品(PSE)に該当する場合があります。
※必要に応じて接着剤等を併用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7757182316R-01160U-Wホワイト
8,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
7757183916R-01160U-Bブラック
8,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする