DEEPCOOL
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] CK500 WH ホワイト R-CK500-WHNNE2-G-1
マグネット式のフロントパネルを採用。高い冷却性能と拡張性に優れたミドルタワー型PCケース
色
ホワイト
拡張スロット数
7
ケース形状
ミドルタワー
対応マザーボード
E-ATX、ATX、microATX、Mini-ITX
材質
SPCC、ABS樹脂、強化ガラス
電源
ATX(最大160mm)
寸法(mm)
対応グラフィックボード:最大380
全高(mm)
対応CPUクーラー:175
ドライブベイ
内部3.5インチ×2、内部2.5インチ×2
付属品
前面:140mmファン×1、背面:140mmファン×1
I/Oポート
USB 3.0×2、USB Type-C×1、マイク/ヘッドホン×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×471×456
質量(kg)
8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77572487
RCK500WHNNE2G1
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください