be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65

be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 - be quiet!be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 - be quiet!be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 - be quiet!be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 - be quiet!be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 - be quiet!be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 - be quiet!be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 - be quiet!be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 - be quiet!

・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能
・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供
・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能
・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン
・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応
・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備

仕様
【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能
材質
Steel (SGCC), ABS, Glass
寸法(mm)
450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120
質量(kg)
11.5
色
黒
シリーズ
LIGHT BASE 600 DX
型番
BGW65
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
ATX、M-ATX、Mini-ITX
コントローラ
【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75621975BGW65
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする