グリーンハウス
USB加湿器 上部給水型 バーミリオンレッド GH-UMSUA-VR
給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
色
バーミリオンレッド
質量(g)
100
電源
DC 5V(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×55
消費電流(mA)
最大500
タンク容量(mL)
160
オートパワーオフ
約5時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77573318
GHUMSUAVR
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください