クリエイティブメディア
GW-T40II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T40 Series II [AC電源 /2.0ch]
3ドライバーMTM構成&BassXPortで音楽にベストなオーディオパフォーマンスを実現するステレオスピーカー
色
ブラック
サラウンド
2.0ch
質量(kg)
約2.9(ACアダプター含まず)
出力(W)
16 RMS/ch (2チャンネル)
電源
DC 27V(ACアダプター)
外形寸法(cm)
約15×11.6×32
周波数特性
50Hz - 20kHz
入力端子
ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1
S/N比
80dB
出力端子
ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77573363
GWT40IIR2A
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください