トーホー
MS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続 [USB電源]
「小型 USBスピーカー/USB-A/C変換付」小型USB式の手のひらサイズPCスピーカーです。アンプ内蔵式。ノートPCやラズパイの他付属のC変換でタブレットやスマートホン等にも。
色
ブラック
仕様
逆ドーム式3W×2
寸法(mm)
63×30×40
質量(g)
60
コード長さ(m)
1.1
内容量
1個
注意
※USBハブからは出力出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77573729
MSU1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください