玄人志向
GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続 [3.5インチ対応 /SATA /1台]
USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
インターフェイス
USB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0
色
ブラック
付属品
USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/
電源
専用ACアダプター
本体質量(g)
260
対応OS
Windows 10 / 8.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
31×177×110
転送速度(Gbps)
USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77573765
GW3.5AMSU3G2P
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください