曜日別特売

アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き

アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き - 岩井工業所アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き - 岩井工業所

出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。

出幅(mm)920材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)7.4+10kg/m内容量1セット
注意
※こちらの製品は後付用キャップ付きです。新築など先付の場合は後付用キャップは必要ありません。
※製品本体は先付も後付も同じものです。施工要領書を参照の上施工してください。
※購入時施工時には施工要領書を確認くだされば幸いです。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひさし長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77573853-1040ブラック
74,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573869-1200ブラック
83,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573878-1470ブラック
100,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573887-1650ブラック
127,200
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573896-1950ブラック
136,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573905-2100ブラック
144,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573914-1040ブラウン
74,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573923-1200ブラウン
83,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573939-1470ブラウン
100,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573948-1650ブラウン
127,200
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573957-1950ブラウン
136,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573966-2100ブラウン
144,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573975-1040ホワイト
74,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573984-1200ホワイト
83,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77573993-1470ホワイト
100,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77574009-1650ホワイト
127,200
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77574018-1950ホワイト
136,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77574027-2100ホワイト
144,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77574036-1040シルバーブラウン
74,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77574045-1200シルバーブラウン
83,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77574054-1470シルバーブラウン
100,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77574063-1650シルバーブラウン
127,200
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77574079-1950シルバーブラウン
136,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77574088-2100シルバーブラウン
144,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする