曜日別特売

EASYCAP イージーキャップ

EASYCAP イージーキャップ - 3R(スリーアール)EASYCAP イージーキャップ - 3R(スリーアール)

ディスペンサーのポンプをタッチレスに!
EASYCAPを取り付けたいボトルに「ボトルキャップ」を取り付けます。「挿込口」に「ボトルキャップ」を斜めに合わせ、起こすようなイメージで取り付けるとスムーズです。
さまざまな口径サイズのボトルに対応
28mm、32mm、40mm、42mmの口径サイズに対応したボトルキャップ付き。ペットボトルや詰め替え用ボトル、大容量ボトルにも取り付けできます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×52×63質量(g)約80待機時間1年連続動作時間10000回以上使用電池単4電池/2本(アルカリ乾電池のみ)濃度(%)アルコール:85volまで防水性IPX6取付径(Φmm)可能:28、32、40、42保証期間ご購入日から1年間内容量1個
注意
※本製品に単4形アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775744383R-EAS03WT
2,990
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
775744133R-EAS01WT液体
2,990
取扱い終了
返品不可
775744293R-EAS02WT
2,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

イージーキャップ使用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする