曜日別特売

NEXTトイレウォッシュ中性

NEXTトイレウォッシュ中性 - ミッケル化学NEXTトイレウォッシュ中性 - ミッケル化学
(1件のレビュー)

「パワフルな洗浄力」「素早い泡切れ」「悪臭と汚れを予防する除菌性能」の3つの効果で、毎日の清掃の負担を軽減し、作業時間を短縮できます。
さわやかな香りが作業を快適にします。
ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤
「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します。
パワーアップした洗浄力 こすらなくても、ここまで落ちる
日常の汚れや尿石をスピード分解します。
こすらなくても、塗布するだけで十分な洗浄力を発揮します。
泡切れがいいから一度のすすぎでOK
適度に泡立ち、一度のすすぎでさっと泡切れ。
作業効率化に貢献します。
除菌効果で汚れや悪臭を予防
尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
さわやかなアクアブリーズの香り

用途トイレの清掃液性中性種別液体使用濃度原液使用香りさわやかなアクアブリーズの香り
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77575506-1箱(18kg)業務用
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
77575515-1本(800mL)本体
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77575515
2022-10-01
用途: トイレ清掃
ないすれ合同会社サービス業

企業のトイレ清掃で使用させて頂きました。
匂いは、ソーダの様な良い匂いで、洗浄後は便器がツルッとしてコーティングされてる様な感じがしました。
毎日の作業に使用していて、汚れもつきにくいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする