曜日別特売

オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) - コクヨ

一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。

幅(mm)710奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全302種類を絞り込む
肘掛
302種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77576328C03-B101U-B0T0TX1ソフトテラコッタ104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576337C03-B101U-B1KYKX1ソフトベージュ104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576346C03-B101U-B1S1SX1オリーブイエロー104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576355C03-B101U-B3939X1アッシュターコイズ104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576364C03-B101U-B7E7EX1ディープパープル104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576373C03-B101U-B9G9GX1アッシュピンク104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576389C03-B101U-BB6E6X1ブラック104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576398C03-B101U-BE2E2X1ライトグレー104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576407C03-B101U-BM6M6X1ダークグレージュ104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576416C03-B101U-BQ4Q4X1ライトオリーブ104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576425C03-B101U-BQ6Q6X1ディープグリーン104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576434C03-B101U-BT7T7X1ネイビー104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576443C03-B101W-B0T0TX1ソフトテラコッタ104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576459C03-B101W-B1KYKX1ソフトベージュ104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576468C03-B101W-B1S1SX1オリーブイエロー104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576477C03-B101W-B3939X1アッシュターコイズ104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576486C03-B101W-B7E7EX1ディープパープル104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576495C03-B101W-B9G9GX1アッシュピンク104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576504C03-B101W-BB6E6X1ブラック104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576513C03-B101W-BE2E2X1ライトグレー104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576529C03-B101W-BM6M6X1ダークグレージュ104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576538C03-B101W-BQ4Q4X1ライトオリーブ104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576547C03-B101W-BQ6Q6X1ディープグリーン104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77576556C03-B101W-BT7T7X1ネイビー104511.9なし11.9
94,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577387C03-B103U-B0T0T0T1ソフトテラコッタ104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577396C03-B103U-B1KYK1K1ソフトベージュ104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577405C03-B103U-B1S1S1S1オリーブイエロー104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577414C03-B103U-B3939391アッシュターコイズ104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577423C03-B103U-B7E7E7E1ディープパープル104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577439C03-B103U-B9G9G9G1アッシュピンク104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577448C03-B103U-BB6E6B61ブラック104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577457C03-B103U-BE2E2E21ライトグレー104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577466C03-B103U-BM6M6M61ダークグレージュ104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577475C03-B103U-BQ4Q4Q41ライトオリーブ104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577484C03-B103U-BQ6Q6Q61ディープグリーン104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577493C03-B103U-BT7T7T71ネイビー104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577509C03-B103W-B0T0T0T1ソフトテラコッタ104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577518C03-B103W-B1KYK1K1ソフトベージュ104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577527C03-B103W-B1S1S1S1オリーブイエロー104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577536C03-B103W-B3939391アッシュターコイズ104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577545C03-B103W-B7E7E7E1ディープパープル104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577554C03-B103W-B9G9G9G1アッシュピンク104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577563C03-B103W-BB6E6B61ブラック104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577579C03-B103W-BE2E2E21ライトグレー104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577588C03-B103W-BM6M6M61ダークグレージュ104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577597C03-B103W-BQ4Q4Q41ライトオリーブ104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577606C03-B103W-BQ6Q6Q61ディープグリーン104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77577615C03-B103W-BT7T7T71ネイビー104512.1なし12.1
105,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77578367C03-B111U-B0T0TX1ソフトテラコッタ104513.1L型肘13.1
107,400
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77578376C03-B111U-B1KYKX1ソフトベージュ104513.1L型肘13.1
107,400
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする