エポックケミカル
マルライナー 36種アソートセット
新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
用途
筆記具
インク色
アソート(36色セット)
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
1.0~5.0
色数
36
質量(g)
220
インク
水性顔料蛍光
セット内容
マルライナーマル24色×各1本、マルライナーホソ12色×各1本
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(36本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77596795
886-4800
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください