エポックケミカル
マルライナー 6色セット
新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
用途
筆記具
インク色
6色セット
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
1.0~5.0
色数
6
質量(g)
37
インク
水性顔料蛍光
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77596804
880-0790
マルライナーマル001-006×各1本
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77596813
881-0790
マルライナーマル007-012×各1本
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77596829
882-0790
マルライナーマル013-018×各1本
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77596838
883-0790
マルライナーマル019-024×各1本
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください