曜日別特売

デスクラックRDR

デスクラックRDR - 金剛(KONGO)デスクラックRDR - 金剛(KONGO)デスクラックRDR - 金剛(KONGO)デスクラックRDR - 金剛(KONGO)デスクラックRDR - 金剛(KONGO)デスクラックRDR - 金剛(KONGO)デスクラックRDR - 金剛(KONGO)デスクラックRDR - 金剛(KONGO)

カジュアルなオフィスに合うシックなカラーリングです。
整理整頓や簡単な作業に最適な棚付のデスクです。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
足元のスペースにも棚板が設置可能で、効率よく収納できます。
別売りの追加棚セットで棚の段数を追加することも可能です。

用途事務所・工場内のパソコンラック、病院・研究室のラボラックとしてもご使用できます。間口(mm)1075チョコレートブラウン高さ(mm)1855奥行(mm)614質量(kg)36.9厚さ(mm)(棚板)25、(天板)24.5材質(デスク天板)メラミン化粧板、(裏面)ポリエステル合板、(フレーム)スチール/アクリル系樹脂塗装積載荷重(kg)(棚)40/段、(天板)80、(間口)200/1台当り棚ピッチ(mm)25棚段数天地4段(天板1枚、棚板2枚、デスク天板1枚)内容量1台
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77596847RDR10318SOT-WM
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする