曜日別特売

直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型

直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 - エコリカ
(1件のレビュー)

直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型
直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
国内設計・開発 安心の日本製。本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保。

用途駐車場や私有地、倉庫等の照明口金G13種別20形1灯寸法(mm)全長758×幅100×高さ100適合ランプECL-LD2EGN / ECL-LD2EGD / ECL-LD2EHN適合エコリカ 直管形LEDランプ 20形材質本体:ASA(色:クールホワイト)/カバー:PMMA(鏡面仕上げ 一部ブラスト加工)/アーム:ZAM形状防犯灯型質量(kg)0.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)-20~35接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年調光の可否不可内容量1台
注意
※本製品はエコリカ直管形LEDランプ専用器具です。指定製品以外はお使いいただけません。
※照度センサーは付いておりません。
※本製品は器具のみとなります。LEDランプは付属されておりません。
※適合する直管形LEDランプは別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77597179ECL-FLTA20-BH-M
オープン
9,698
10,668(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 専用通路の防犯灯として使用
平塚泉土地家屋調査士事務所サービス業

直管のLED管は明るく、電灯自体も軽く、電球も軽く設置が容易かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする