曜日別特売

スコッチ 強力両面テープ 外壁面用

スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。
ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。
複雑な3次元曲面にも追従可能。
シール性に優れる。
振動吸収に優れる。
低温時の作業が可能。

用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。形状ロール状使用温度範囲(℃)-20~60剥離紙平面紙引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56内容量1巻
注意
※テープ本来の接着力が出るまで約1日かかるため、それまではテープに大きな力をかけないよう注意してください。
※接着力が低下するので、テープ表面に触ったり貼り直したりしないでください。
※気温5℃以下では接着しにくくなるため、ドライヤーなどで貼る場所とテープを温めて使用をお勧めします。
※本製品は剥がすことを前提にした商品ではありません。接着力が高いので、剥がす際は接着面を傷めたり糊残りする場合がございます。あとが残っても差し支えのない場所で使用してください。
※直射日光のあたらない冷暗所で保管をしてください。高温多湿の環境下に長時間放置されると巻変形を起こすことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77597206KB-10R101.51、剥離フィルム:0.14不織布アクリル系強力、両面
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77597206
2024-04-08
用途: 外壁を這わす形で施工しました
卸売・小売業

コンクリートの外壁固定で貼り直しても粘着力が残っている

対象商品 : 77597206
2023-09-13
用途: 車のドア等
サービス業

モールを隙間に貼って風切り音を防ぐ為に購入。元々ついてる両メインテープは頼りないですがこれを貼ることでがっちりつきます

対象商品 : 77597206
2023-06-16
用途: 社内のコンクリートの壁にポスター貼り
日進化成株式会社卸売・小売業

強力でとても良い。次回はもう少し長いのを探す予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする