ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき

ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき - アカギハヤウマ万能L型 ユニクロめっき - アカギ
(1件のレビュー)

片面穴(釘穴付)タイプ。

材質/仕上ユニクロめっきボルト穴径(Φmm)10×25釘穴(mm)Φ4.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77597355A14860-0019150120L-1(A×B)4×3
オープン
479
527(税込)
当日出荷
77597364A14860-0023210150L-2(A×B)6×4
オープン
619
681(税込)
当日出荷
77597373A14860-0038300210L-3(A×B)9×6
オープン
749
824(税込)
当日出荷
77597389A14860-0042390240L-4(A×B)12×7
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
77597398A14860-0057510300L-5(A×B)16×9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77597373
2022-12-06
用途: 設備機器取付の作業台フレームとして。

屋内であれば防錆力は十分。強度も良くサービスホールやスリットも遣い勝手が良い。
このシリーズは何度かリピートしている。
「ハヤウマ」は定番化しつつある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする