ハヤウマ万能L型 ステンレス

ハヤウマ万能L型 ステンレス - アカギハヤウマ万能L型 ステンレス - アカギ

片面穴(釘穴付)タイプ。

材質/仕上ステンレスボルト穴径(Φmm)10×25釘穴(mm)Φ4.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77597407A14862-0013150120L-1(A×B)4×3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
77597416A14862-0028210150L-2(A×B)6×4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
77597425A14862-0032300210L-3(A×B)9×6
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
77597434A14862-0047390240L-4(A×B)12×7
オープン
2,788
3,067(税込)
当日出荷
77597443A14862-0051510300L-5(A×B)16×9
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする