SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ワンタッチペーパーホルダー
トイレットペーパーがワンタッチで着脱可能、芯あり・芯なしどちらのペーパーにも対応します。
用途
ビス、プラグ付き。
付属品
ビス、プラグ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
収納数
1
内容量
1個
注意
※取付後、固定が確実である事をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77597556
W3730
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください