曜日別特売

デッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様 メッキワンストップシャワー付(撥水)

デッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様 メッキワンストップシャワー付(撥水) - KVK

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験

適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共用種類シャワーヘッド:PZS315T仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキホース長さ(m)1.45ハンドル右ハンドルコーティング撥水膜コーティング内容量1個
注意
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐水口長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77597705KF3008RS2HS190190mmパイプ付
86,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
77597723KF3008RR2S2HS240240mmパイプ付
87,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
77597748KF3008RR3S2HS300300mmパイプ付
88,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77597705KF3008RS2HS45085889KF3008RS2画像準備中デッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様 (パイプ付)KVK1個
49,980
税込54,978
品番が変更になりました
77597723KF3008RR2S2HS45085898KF3008RR2S2画像準備中デッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様 (パイプ付) メッキワンストップシャワーヘッド付KVK1個
52,980
税込58,278
品番が変更になりました
77597748KF3008RR3S2HS45085907KF3008RR3S2画像準備中デッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様 (パイプ付) メッキワンストップシャワーヘッド付KVK1個
53,980
税込59,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする