曜日別特売

サーモスタット式シャワー (黒)

サーモスタット式シャワー (黒) - KVKサーモスタット式シャワー (黒) - KVK

ワンタッチ式・指で押すだけのカンタン操作
触れても安心なボディ。表面が熱くならない安心設計です。
湯側水側ともソケットに断熱カバーを標準装備した安心設計です。

適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共用種類シャワーヘッド:ZS312MBホース:マットブラック、ハンガー:マットブラックホース長さ(m)1.6仕様タッチサーモ、高温出湯温度規制(約50℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77598055FTB160KBRNMB
104,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする