曜日別特売

サーモスタット式シャワー ファインバブルシャワー付

サーモスタット式シャワー  ファインバブルシャワー付 - KVKサーモスタット式シャワー  ファインバブルシャワー付 - KVKサーモスタット式シャワー  ファインバブルシャワー付 - KVK

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。

適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS370ホース:白、ハンガー:白ホース長さ(m)1.6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
吐水口長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77598125KF800THF一般地170170mmパイプ付
64,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598134KF800WTHF寒冷地170170mmパイプ付
68,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598143KF800HF一般地150150mmパイプ付
62,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598159KF800WHF寒冷地150150mmパイプ付
65,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする