デッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm)

デッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm) - KVKデッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm) - KVKデッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm) - KVKデッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm) - KVK

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。

適合場所浴室吐水口長さ(mm)190取付ピッチ(mm)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77598527MTB200DP1一般地
56,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598536MTB200DWP1寒冷地
59,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598545MTB200DP1T一般地
58,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598554MTB200DWP1T寒冷地
61,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする