曜日別特売

定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)

定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) - KVK定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) - KVK

水栓の表面の昇温に配慮しています。
シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。
浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。
1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。

適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ吐水口長さ(mm)170弁仕様逆止弁水栓タイプサーモスタット式混合栓内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77598764MTB170KP一般地
65,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598773MTB170KWP寒冷地
69,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする