KVK
取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mm
リフォームに最適
取付穴マルチ対応水栓
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
33~47(兼用型)
吐水口長さ(mm)
262
ホース長さ(mm)
ブレードホース:285
タイプ
262mmパイプ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77599035
KM5011UTMEC
一般地
¥
34,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77599044
KM5011ZUTMEC
寒冷地
¥
34,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください