KVK
台付シングルレバー湯水混合水栓
レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所
洗面所
使用地区
一般地・寒冷地共用
取付穴径(Φmm)
33~37 又は 37~39
タイプ
スリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
内容量
1個
注意
※〈カラー水栓についてのご注意〉製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて柔らかい布などで水拭きしてから、乾いた布で拭き取ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77599218
MSL190DET
-
¥
47,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77599227
MSL190DEM4
マットホワイト
¥
55,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77599236
MSL190DEM5
マットブラック
¥
55,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください