ボタニーハンキングポール用フック

ボタニーハンキングポール用フック - Richell(リッチェル)ボタニーハンキングポール用フック - Richell(リッチェル)ボタニーハンキングポール用フック - Richell(リッチェル)ボタニーハンキングポール用フック - Richell(リッチェル)ボタニーハンキングポール用フック - Richell(リッチェル)

フックは吊費紐のSカンが引っ掛けやすいような先端形状になってます。
また、植物がポールになるべくかからないよう、少し長さを持たせた設計になってます。
360度方向に容易に動かせる仕様なので、日当たり調節がしやすく、植物の状態や季節によってこまめに位置を変えることができます。

用途室内ハンキング材質フック:スチール(エポキシ塗装・ポリエステル塗装)、台座:ABS樹脂、Oリング:シリコーンゴム耐荷重(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)18×4×8.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77599805-ブラック
600
559
615(税込)
6日以内出荷
77599814-ホワイト
600
559
615(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする