曜日別特売

VALENCIA リサイクルガラス フラワーベース CATORCE

VALENCIA リサイクルガラス フラワーベース CATORCE - スパイス

スペインバレンシア地方で1985年から続いている工房で職人の手によって作られた、100%リサイクルガラスのフラワーベース。
工房では地球環境を考え、100%リサイクルをモットーにものづくりを行っています。
リサイクルガラスならではの青みがかった色合いが涼しげで植物との相性◎。
ハンドメイドならではの表面の凹凸が光にあたるとゆらめいてとてもきれいです。
ぽってりとしたフォルムと存在感のあるサイズ感が魅力です。

高さ(mm)360寸法(Φmm)210材質リサイクルガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77602018VGGN2030
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする