廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/BRB-SE
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
ねじ径
M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)
5
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420978
BRB-2504SE
4(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420987
BRB-2504.5SE
4.5(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420996
BRB-2505SE
5(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421005
BRB-2505.5SE
5.5(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421014
BRB-2506SE
6(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421023
BRB-2506.5SE
6.5(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421039
BRB-2507SE
7(-0.1~+0.1)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421048
BRB-2507.5SE
7.5(-0.1~+0.1)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421057
BRB-2508SE
8(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421066
BRB-2508.5SE
8.5(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421075
BRB-2509SE
9(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421084
BRB-2509.5SE
9.5(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421093
BRB-2510SE
10(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421109
BRB-2511SE
11(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421118
BRB-2512SE
12(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421127
BRB-2512.5SE
12.5(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421136
BRB-2513SE
13(-0.1~+0.1)
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421145
BRB-2514SE
14(-0.1~+0.1)
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421154
BRB-2515SE
15(-0.1~+0.1)
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421163
BRB-2516SE
16(-0.1~+0.1)
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421179
BRB-2516.5SE
16.5(-0.1~+0.1)
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421188
BRB-2517SE
17(-0.1~+0.1)
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421197
BRB-2517.5SE
17.5(-0.1~+0.1)
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421206
BRB-2518SE
18(-0.1~+0.1)
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421215
BRB-2519SE
19(-0.1~+0.1)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421224
BRB-2520SE
20(-0.1~+0.1)
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421233
BRB-2521SE
21(-0.1~+0.1)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421249
BRB-2522SE
22(-0.1~+0.1)
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421258
BRB-2523SE
23(-0.1~+0.1)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421267
BRB-2524SE
24(-0.1~+0.1)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421276
BRB-2525SE
25(-0.1~+0.1)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421285
BRB-2526SE
26(-0.1~+0.1)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421294
BRB-2527SE
27(-0.1~+0.1)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421303
BRB-2528SE
28(-0.1~+0.1)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421319
BRB-2529SE
29(-0.1~+0.1)
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421328
BRB-2530SE
30(-0.1~+0.1)
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください