廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420068
BRB-1404E
7
4
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420077
BRB-1404.5E
7.5
4.5
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420086
BRB-1405E
8
5
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420095
BRB-1405.5E
8.5
5.5
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420104
BRB-1406E
9
6
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420113
BRB-1406.5E
9.5
6.5
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420129
BRB-1407E
10
7
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420138
BRB-1407.5E
10.5
7.5
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420147
BRB-1408E
11
8
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420156
BRB-1408.5E
11.5
8.5
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420165
BRB-1409E
12
9
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420174
BRB-1409.5E
12.5
9.5
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420183
BRB-1410E
13
10
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69420199
BRB-1411E
14
11
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420208
BRB-1412E
15
12
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420217
BRB-1412.5E
15.5
12.5
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420226
BRB-1413E
16
13
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420235
BRB-1414E
17
14
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420244
BRB-1415E
18
15
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420253
BRB-1416E
19
16
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420269
BRB-1416.5E
19.5
16.5
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420278
BRB-1417E
20
17
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420287
BRB-1417.5E
20.5
17.5
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420296
BRB-1418E
21
18
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420305
BRB-1419E
22
19
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420314
BRB-1420E
23
20
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420323
BRB-1421E
24
21
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420339
BRB-1422E
25
22
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420348
BRB-1423E
26
23
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420357
BRB-1424E
27
24
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420366
BRB-1425E
28
25
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420375
BRB-1426E
29
26
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420384
BRB-1427E
30
27
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420393
BRB-1428E
31
28
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420409
BRB-1429E
32
29
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420418
BRB-1430E
33
30
M1.4(0.3)
3
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420427
BRB-1704.5E
7.5
4.5
M1.7(0.35)
3
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420436
BRB-1705.5E
8.5
5.5
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69420445
BRB-1706.5E
9.5
6.5
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420454
BRB-1707.5E
10.5
7.5
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420463
BRB-1708.5E
11.5
8.5
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420479
BRB-1709.5E
12.5
9.5
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69420488
BRB-1712.5E
15.5
12.5
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420497
BRB-1716.5E
19.5
16.5
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420506
BRB-1717.5E
20.5
17.5
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420515
BRB-1721E
24
21
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420524
BRB-1722E
25
22
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420533
BRB-1723E
26
23
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420549
BRB-1724E
27
24
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420558
BRB-1725E
28
25
M1.7(0.35)
3
3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ