廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/BRB-SEB
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒ニッケルメッキ
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69421337
BRB-304SEB
4(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421346
BRB-304.5SEB
4.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421355
BRB-305SEB
5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421364
BRB-305.5SEB
5.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421373
BRB-306SEB
6(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421389
BRB-306.5SEB
6.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421398
BRB-307SEB
7(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421407
BRB-307.5SEB
7.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421416
BRB-308SEB
8(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421425
BRB-308.5SEB
8.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421434
BRB-309SEB
9(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421443
BRB-309.5SEB
9.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421459
BRB-310SEB
10(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421468
BRB-311SEB
11(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421477
BRB-312SEB
12(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421486
BRB-312.5SEB
12.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421495
BRB-313SEB
13(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421504
BRB-314SEB
14(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421513
BRB-315SEB
15(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421529
BRB-316SEB
16(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421538
BRB-316.5SEB
16.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421547
BRB-317SEB
17(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421556
BRB-317.5SEB
17.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421565
BRB-318SEB
18(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421574
BRB-319SEB
19(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421583
BRB-320SEB
20(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421599
BRB-321SEB
21(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421608
BRB-322SEB
22(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421617
BRB-323SEB
23(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421626
BRB-324SEB
24(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421635
BRB-325SEB
25(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421644
BRB-326SEB
26(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421653
BRB-327SEB
27(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421669
BRB-328SEB
28(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421678
BRB-329SEB
29(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421687
BRB-330SEB
30(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421696
BRB-335SEB
35(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421705
BRB-340SEB
40(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421714
BRB-345SEB
45(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421723
BRB-350SEB
50(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421739
BRB-355SEB
55(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421748
BRB-360SEB
60(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421757
BRB-406SEB
6(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
7
8
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421766
BRB-407SEB
7(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
7
8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421775
BRB-408SEB
8(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
7
8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421784
BRB-409SEB
9(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
7
8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421793
BRB-410SEB
10(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
7
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421809
BRB-411SEB
11(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
7
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421818
BRB-412SEB
12(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
7
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69421827
BRB-413SEB
13(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
7
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ