廣杉計器
黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-BWE
仕様
カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)
ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)110
色(本体)
黒
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
全77種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.2~+0.2)
16.5(-0.2~+02)
17(-0.2~+0.2)
17.5(-0.2~+0.2)
18(-0.2~+0.2)
19(-0.2~+0.2)
20(-0.2~+0.2)
21(-0.2~+0.2)
22(-0.2~+0.2)
23(-0.2~+0.2)
24(-0.2~+0.2)
25(-0.2~+0.2)
26(-0.2~+0.2)
27(-0.2~+0.2)
28(-0.2~+0.2)
29(-0.2~+0.2)
30(-0.2~+0.2)
31(-0.2~+0.2)
32(-0.2~+0.2)
33(-0.2~+02)
34(-0.2~+0.2)
35(-0.2~+0.2)
36(-0.2~+0.2)
37(-0.2~+0.2)
38(-0.2~+0.2)
39(-0.2~+0.2)
40(-0.2~+0.2)
45(-0.2~+0.2)
50(-0.2~+0.2)
55(-0.2~+0.2)
60(-0.2~+0.2)
ねじ径
M2(0.4)
M2.6(0.45)
M3(0.5)
外径(Φmm)
4
5
6
77種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69419998
BR-338BWE
38(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420007
BR-339BWE
39(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420016
BR-340BWE
40(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420025
BR-345BWE
45(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420034
BR-350BWE
50(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420043
BR-355BWE
55(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69420059
BR-360BWE
60(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418896
BR-2006BWE
6(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
5
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418905
BR-2006.5BWE
6.5(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
5
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418914
BR-2007BWE
7(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
5
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418923
BR-2007.5BWE
7.5(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
5
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418939
BR-2008BWE
8(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
5
4
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418948
BR-2008.5BWE
8.5(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
5
4
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418957
BR-2009BWE
9(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
5
4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418966
BR-2009.5BWE
9.5(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
5
4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418975
BR-2010BWE
10(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
5
4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419386
BR-2606BWE
6(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419395
BR-2606.5BWE
6.5(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419404
BR-2607BWE
7(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419413
BR-2607.5BWE
7.5(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419429
BR-2608BWE
8(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419438
BR-2608.5BWE
8.5(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419447
BR-2609BWE
9(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419456
BR-2609.5BWE
9.5(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419465
BR-2610BWE
10(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419474
BR-2611BWE
11(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419483
BR-2612BWE
12(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419499
BR-2612.5BWE
12.5(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419508
BR-2613BWE
13(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419517
BR-2614BWE
14(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419526
BR-2615BWE
15(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419535
BR-2616BWE
16(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419544
BR-2616.5BWE
16.5(-0.2~+02)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419553
BR-2617BWE
17(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419569
BR-2617.5BWE
17.5(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419578
BR-2618BWE
18(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419587
BR-2619BWE
19(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419596
BR-2620BWE
20(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419605
BR-306BWE
6(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419614
BR-306.5BWE
6.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419623
BR-307BWE
7(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419639
BR-307.5BWE
7.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419648
BR-308BWE
8(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419657
BR-308.5BWE
8.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419666
BR-309BWE
9(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419675
BR-309.5BWE
9.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419684
BR-310BWE
10(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419693
BR-311BWE
11(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419709
BR-312BWE
12(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419718
BR-312.5BWE
12.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ