エコリカ
LEDベースライト 逆富士 Hf16形2灯相当 W230 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途
照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)
632
幅(mm)
230
寸法(mm)
230
全長(mm)
632
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
53
使用温度範囲(℃)
-20~45
消費電力(W)
14.5
全光束(Lm)
2200
入力電圧(V)
AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
発光色
昼白色
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)
2200
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※取付には工事が必須です。
※調光には対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77602368
ECL-BL20V23-2N
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください