曜日別特売

LEDベースライト トラフ型 40形/20形

LEDベースライト トラフ型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト トラフ型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト トラフ型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト トラフ型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト トラフ型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト トラフ型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト トラフ型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト トラフ型 40形/20形 - エコリカ

高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。
国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。
安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。

用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト形状トラフ型使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可内容量1台
注意
※取付には工事が必須です。
※調光には対応しておりません。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77602316ECL-BL20T-1N20形1灯長さ633×幅78×高さ541Hf16形1灯相当7.3
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月11日
77602307ECL-BL20T-2N20形2灯長さ633×幅78×高さ541Hf16形2灯相当15
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
77602413ECL-BL40T-1N40形1灯長さ1250×幅78×高さ541.7FLR40形1灯相当11.4
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77602404ECL-BL40T-2N40形2灯長さ1250×幅78×高さ541.7FLR40形2灯相当22.2
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
77602395ECL-BL40T-H2N40形2灯長さ1250×幅78×高さ541.7Hf32形2灯相当31.4
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77602386ECL-BL40T-H3N40形2灯長さ1250×幅78×高さ541.7高出力Hf32形2灯相当38.3
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする