エコリカ
LEDベースライト 逆富士 FLR40形1灯相当 W150 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途
照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
質量(kg)
2.18
使用温度範囲(℃)
-20~45
消費電力(W)
13.7
入力電圧(V)
AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1249×52
光束(Lm)
2050
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※取付には工事が必須です。
※調光には対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77602499
ECL-BL40V15-1N
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください