曜日別特売

LEDベースライト 逆富士型 40形/20形

LEDベースライト 逆富士型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト 逆富士型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト 逆富士型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト 逆富士型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト 逆富士型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト 逆富士型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト 逆富士型 40形/20形 - エコリカLEDベースライト 逆富士型 40形/20形 - エコリカ

高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。
国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。
安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。

用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可内容量1台
注意
※取付には工事が必須です。
※調光には対応しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
形状
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77602359ECL-BL20V15-1N20形1灯逆富士型(幅150タイプ)長さ633×幅150×高さ551.1Hf16形1灯相当
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
77602343ECL-BL20V15-2N20形2灯逆富士型(幅150タイプ)長さ633×幅150×高さ551.1Hf16形2灯相当
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
77602377ECL-BL20V23-1N20形1灯逆富士型(幅230タイプ)長さ633×幅230×高さ551.3Hf16形1灯相当
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
77602368ECL-BL20V23-2N20形2灯逆富士型(幅230タイプ)長さ633×幅230×高さ551.3Hf16形2灯相当
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
77602499ECL-BL40V15-1N40形1灯逆富士型(幅150タイプ)長さ1250×幅150×高さ552.2FLR40形1灯相当
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
77602483ECL-BL40V15-2N40形2灯逆富士型(幅150タイプ)長さ1250×幅150×高さ552.2FLR40形2灯相当
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77602474ECL-BL40V15-H2N40形2灯逆富士型(幅150タイプ)長さ1250×幅150×高さ552.2Hf32形2灯相当
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
77602465ECL-BL40V15-H3N40形2灯逆富士型(幅150タイプ)長さ1250×幅150×高さ552.2高出力Hf32形2灯相当
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77602535ECL-BL40V23-1N40形1灯逆富士型(幅230タイプ)長さ1250×幅230×高さ552.6FLR40形1灯相当
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
77602526ECL-BL40V23-2N40形2灯逆富士型(幅230タイプ)長さ1250×幅230×高さ552.6FLR40形2灯相当
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77602517ECL-BL40V23-H2N40形2灯逆富士型(幅230タイプ)長さ1250×幅230×高さ552.6Hf32形2灯相当
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
77602508ECL-BL40V23-H3N40形2灯逆富士型(幅230タイプ)長さ1250×幅230×高さ552.6高出力Hf32形2灯相当
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする