ハイテクエヴァンスコート

ハイテクエヴァンスコート - クリスタルプロセスハイテクエヴァンスコート - クリスタルプロセス

塗り込み終わった面を一目で確認でき、塗りムラや拭き残しができません。
パウダー配合とは思えないほど簡単に塗り広がり、簡単に拭き取れます。コーティングは初めてという方にもお勧めです。
一度塗タイプの簡単施工でありながら抜群の撥水力が得られ、さらに光沢も素晴らしいガラス皮膜が形成されます。
塗り込み専用スポンジ・クロス、マイクロファイバークロス付き。

用途車のガラスコーティング剤にセット内容エヴァンスコート×1、塗り込み専用スポンジ×1、塗り込み専用クロス×1、マイクロファイバークロス×2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット
関連資料:施工手順(0.99MB)
注意
※必ずメーカーマイクロファイバークロスをご使用下さい。タオルや他社製品では拭き取りが難しい場合があります。
※施工後2時間は水・雨・ホコリに触れないように乾燥させてください。なお、皮膜が完硬化するには1週間かかりますので、それまでは洗車しないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77602693N10220
オープン
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする