曜日別特売

低VOC 両面テープ NO.7733

低VOC 両面テープ NO.7733 - 寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733 - 寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733 - 寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733 - 寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733 - 寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733 - 寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733 - 寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733 - 寺岡製作所

粘着性に優れています。
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。
厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。
VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。

用途
内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。
軽包装・封筒などの封緘。
主な用途固定・仮止め用適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター粘着力20.31(対SUS)N/25mm特性両面基材不織布仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1
注意
※フッ素処理面、シリコーン、ザラザラ面等は剥がれやすいので使用できません。
※重い物の固定は避けてください。※剥がしたとき破れたり、跡が残ったとしても差し支えないものにご使用ください。
※貼る面の埃、油分、水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管をする場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
※画像は参考画像です。
※寸法の詳細については各商品ページにてご確認ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
粘着力
特性
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77602569NO.77331巻固定・仮止め用100.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
149
164(税込)
当日出荷
77602578NO.77331巻固定・仮止め用150.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
77602587NO.77331巻固定・仮止め用200.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
299
329(税込)
当日出荷
77602596NO.77331巻固定・仮止め用250.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
77602605NO.77331巻固定・仮止め用300.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
419
461(税込)
当日出荷
77602614NO.77331巻固定・仮止め用500.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
799
879(税込)
当日出荷
77602623NO.77331ケース(100巻×3箱)固定・仮止め用50.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77602639NO.77331ケース(50巻×3箱)固定・仮止め用100.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77602648NO.77331ケース(30巻×3箱)固定・仮止め用150.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
77602657NO.77331ケース(24巻×3箱)固定・仮止め用200.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77602666NO.77331ケース(20巻×3箱)固定・仮止め用250.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77602675NO.77331ケース(16巻×3箱)固定・仮止め用300.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77602684NO.77331ケース(10巻×3箱)固定・仮止め用500.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77602553No.77331巻固定・仮止め用50.12020.31(対SUS)N/25mm両面不織布
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする