曜日別特売

COBストリップライトテープ

COBストリップライトテープ - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

面発光COBの採用で美しい光を放ちます
長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です
幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ
ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです

用途電装パーツ電圧(V)24防水性IP67相当厚さ(mm)3.5コード長さ(mm)約200内容量1本
注意
※本製品は完全防水ではございません。 洗浄機など高圧な水がかかる場所には 取り付けしないでください。
※本商品を加工(カットや防水処理など)や取付をした場合は保証対象外とさせていただきます。
※本製品は長時間使用の場合表面温度が高温になります。
※ビニール系など溶けやすいものには取付けしないでください。
※販売店様におかれましては製品パッケージに入れた状態で長時間点灯させないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(mA)
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77615975530171120300645ブルー
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
776159845301721203006270イエロー
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
776159935301731203006350グリーン
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
776160095301741203006380ホワイト
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
77616018530175120300680ピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
77616027530176120300690レッド
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
776160365301771203006235アイスブルー
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
776160455301781203006210アンバー
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
776160545301812306006150ブルー
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
776160635301822306006630イエロー
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
776160795301832306006830グリーン
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
776160885301842306006680ホワイト
3,400
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
776160975301852306006200ピンク
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
776161065301862306006190レッド
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
776161155301872306006630アイスブルー
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
776161245301882306006510アンバー
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
7761613353019138010006180ブルー
5,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
7761614953019238010006800イエロー
5,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
77616158530193380100061190グリーン
5,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
7761616753019438010006900ホワイト
5,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
7761617653019538010006250ピンク
5,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
7761618553019638010006250レッド
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
7761619453019738010006750アイスブルー
5,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
7761620353019838010006650アンバー
5,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする