JET INOUE(ジェットイノウエ)
ふそうスタイリッシュアンドン大型
材質
SUS430
寸法(幅W×高さH)(mm)
310×100
厚さ(mm)
50
適合
大型車
タイプ
大型
寸法(mm)
1100×335×150
種別
大型
サイズ
大
定格
0.833A
付属品
ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付
仕様
24V/20W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77616219
524317
¥50,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください