プラスチックジョイント

プラスチックジョイント - 矢崎化工プラスチックジョイント - 矢崎化工プラスチックジョイント - 矢崎化工プラスチックジョイント - 矢崎化工プラスチックジョイント - 矢崎化工プラスチックジョイント - 矢崎化工
(1件のレビュー)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。

用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)43種別すじかい用角度(°)左右45°取付穴数3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77616273J-108 S BLブラック
オープン
319
351(税込)
当日出荷
77616289J-108 S IVOアイボリー
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77616273
2023-03-12
用途: 什器の作成に
星運送店運輸・通信業

イベント用の什器の作成に購入しました。イレクターのパーツは市中の量販店で売られていますが、MonotaROの方が安価ものも多いので利用しています。たかが一つ当たり2,3百円の商品ですが、必要とする数も多いので、少しでも安いものを買うようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする