矢崎化工
プラスチックジョイント
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。ベンチ用に使用します。
用途
イレクター Φ28パイプ用
材質
プラスチック
色
アイボリー
質量(g)
228
種別
ベンチ用
取付穴数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77616298
J-109B S IVO
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください