曜日別特売

プラスチックジョイント

プラスチックジョイント - 矢崎化工プラスチックジョイント - 矢崎化工プラスチックジョイント - 矢崎化工プラスチックジョイント - 矢崎化工プラスチックジョイント - 矢崎化工プラスチックジョイント - 矢崎化工
(1件のレビュー)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。

用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)2種別パイプアウターキャップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77616693J-49D S BLブラック
オープン
34
37(税込)
当日出荷
77616709J-49D S IVOアイボリー
オープン
34
37(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77616693
2023-03-06
用途: ケガしないように先端にカバーをしました

イレクターパイプは加工も簡単で、とても使いやすいのですが、切った部分をそのままにしておくとケガの原因になってしまうことがあります。このカバーを付けるとケガしにくいですし、つけ外ししやすいので便利で安全。とても気に入りました。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする