122 WESTON

122 WESTON - スタックスツールス122 WESTON - スタックスツールス122 WESTON - スタックスツールス122 WESTON - スタックスツールス122 WESTON - スタックスツールス122 WESTON - スタックスツールス122 WESTON - スタックスツールス122 WESTON - スタックスツールス

隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。
ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。
材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。
一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。
大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。

内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776207081938524
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする