曜日別特売

4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット)

4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) - Milescraft4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) - Milescraft4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) - Milescraft4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) - Milescraft4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) - Milescraft4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) - Milescraft4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) - Milescraft

ボックス、棚、ひきだし、フレームなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。
専用の固定クランプ(2本)が標準装備。すぐにお使いいただけます。
直角コーナーの内側・外側 どちら側でも固定可能。
金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。
丈夫で軽く、扱いやすい。

寸法(mm)【クランピングスクウェア本体】203×203(8"×8")/【専用固定クランプ】49×230×57/【クランプサポートバー】25×133×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776207961928296-01
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする