小津産業
ウォールモップクロス
トラスコ品番
137-4334
セット内容
替えクロスのみ
材質
セルロース100%
幅(mm)
300
質量(kg)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61477396
110640
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません